Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5301R250
Cod. Produttore
VW3M5301R250
Cod. EAN
3389118211643

Informazioni di prodotto

Cavo per creazione cablaggi alim. - 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - 25 m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cavo di alimentazione TEVW3M5301R250 è un prodotto versatile e robusto, progettato per soddisfare le esigenze di alimentazione elettrica in vari ambiti. Con un diametro di 1,5 mm² e una lunghezza di 25 metri, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e duratura. Realizzato in materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente all'usura e agli agenti atmosferici, garantendo performance ottimali anche in condizioni sfavorevoli. Il cavo è dotato di sei conduttori, che assicurano una distribuzione efficiente della corrente elettrica. La sua progettazione permette una facile installazione e un'ottima flessibilità, rendendolo adatto a una vasta gamma di utilizzi, dall'industria all'uso domestico. Questo cavo rappresenta una scelta sicura e performante per chi cerca soluzioni di alimentazione elettrica di alta qualità.

lunghezza

25 m

collegamento 1

bussola d'estremità per cavi

collegamento 2

bussola d'estremità per cavi

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

conduttore di protezione

numero di fili

6

Serie

Lexium_05

Produttore

CAVO POT. MOT. 1,5MMQ - 25M SENZA