Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5501R150
Cod. Produttore
VW3M5501R150
Cod. EAN
3606480564543

Informazioni di prodotto

Cavo motore BMP 1,5MM*2 15M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cavo di alimentazione consente il collegamento tra il motore sincrono BMP e il variatore di velocità Altivar 32 o Altivar 320. È dotato di un connettore M23 a 8 vie per il lato motore sincrono e di un'estremità libera per il lato variatore di velocità. è un cavo schermato di 15 metri.

lunghezza

15 m

colore del rivestimento

arancione

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

resistenza a temperatura

-40 °C

sistema di connettori collegato al sistema

diametro esterno circa

28 mm

numero di fili

8

conduttore di protezione

materiale del rivestimento

PVC

Serie

Altivar_32

Produttore

CAVO MOTORE BMP 1,5MMO2 15M