Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5105R150
Cod. Produttore
VW3M5105R150
Cod. EAN
3606485263885

Informazioni di prodotto

Cavo motore 4X6 MM, 15M, CONN. M40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo è un set di cavi di potenza preassemblati per servomotori BMH. È dotato di un connettore industriale M40 sul lato motore, l'altra estremità del cavo ha i fili liberi. Il cavo di alimentazione consente alimentazione di corrente e trasmissione dati. La sezione del filo è 4x 6squaremm e 2x 1squaremm. Misura 15 m di lunghezza e pesa 9,5 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BMH. È compatibile con i tipi di servomotore BMH1902P e BMH1903P. Si tratta di un cavo di potenza preassemblato per servomotori BSH. Si collega al connettore di alimentazione dei servomotori BMH. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.

numero di fili

6

sezione nominale del conduttore

6 mm²

frequenza

50

tensione nominale

200

resistenza a temperatura

-40 °C

lunghezza

15 m

Serie

Lexium_32___Motors

Produttore

Cavo motore 4X6 MM, 15M, CONN. M40