Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5104R200
Cod. Produttore
VW3M5104R200
Cod. EAN
3389119210928

Informazioni di prodotto

Cavo motore 4X10 MM, 20M, CONN. M40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cavo motore 4x10 mmq, lungo 20 metri, è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con un connettore M4, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e automazioni. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali assicurano un collegamento sicuro e duraturo. Perfetto per chi cerca un prodotto versatile e efficiente, il cavo motore rappresenta una scelta eccellente per le esigenze elettriche moderne. Cavo motore, 4x10 mmq, 20 metri, connettore M4, affidabilità.

lunghezza

20 m

sezione nominale del conduttore

10 mm²

numero di fili

6

Serie

Lexium_32

Produttore

CAVO MOTORE 4X10 MMQ, 20M, CONN. M4