Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5104R150
Cod. Produttore
VW3M5104R150
Cod. EAN
3389119210911

Informazioni di prodotto

Cavo motore 4X10 MM, 15M, CONN. M40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cavo motore TEVW3M5104R150 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 4x10 mmq e una lunghezza di 15 metri, garantendo un'ottima conduttività. Dotato di connettori M4, è progettato per un'installazione facile e sicura. Con sei fili, offre versatilità e prestazioni elevate, rendendolo ideale per vari utilizzi industriali. Scegli questo cavo per garantire efficienza e affidabilità nei tuoi progetti elettrici.

tensione nominale

200

frequenza

50

lunghezza

15 m

sezione nominale del conduttore

10 mm²

resistenza a temperatura

-40 °C

numero di fili

6

Serie

Lexium_32

Produttore

CAVO MOTORE 4X10 MMQ, 15M, CONN. M4