Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5104R100
Cod. Produttore
VW3M5104R100
Cod. EAN
3389119210904

Informazioni di prodotto

Cavo motore 4X10 MM, 10M, CONN. M40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cavo motore 4x10 mmq, lungo 10 metri, rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di collegamento. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce una trasmissione efficiente della potenza. Dotato di connettore M4, offre una connessione sicura e affidabile. Con sei fili, è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Scegliete questo cavo per un'installazione semplice e duratura.

tensione nominale

200

frequenza

50

lunghezza

10 m

sezione nominale del conduttore

10 mm²

resistenza a temperatura

-40 °C

numero di fili

6

Serie

Lexium_32

Produttore

CAVO MOTORE 4X10 MMQ, 10M, CONN. M4