Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
protezione dalla torsione
resistente all’olio secondo EN 60811-404
resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506
colore del rivestimento
nero
elemento ritorto
a tre
tensione nominale U
250
larghezza della linea circa
1500
marcatura filo
colore
numero di fili
3
tensione nominale U0
sezione nominale del conduttore
1.5
isolamento filo
poliammide
diametro esterno circa
14
resistente alla fiamma
secondo EN 60332-1-2
classe del conduttore
cl. 1 = monofilo
forma
tondo
conduttore di protezione
Serie
Lighting_and_power_sockets
forma del conduttore
con conduttore di protezione
materiale del conduttore
rame
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te