Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDICE52512L
Cod. Produttore
VDICE52512L
Cod. EAN
3606489477905

Informazioni di prodotto

Cavo 12FO i/e OS2 LSZH 2000m ClassE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH 2000m EuroClass Eca - [prezzo per 1 mt]

Serie

Actassi

peso

60

tipo di fibra

singlemode 9/125

categoria

OS2

colore del rivestimento

verde

resistente ai raggi UV

diametro esterno circa

7.9 mm

cavo senza metallo

numero di fibre

12

numero di fibre per ogni filo

12

tipo di filo

cavo a tubo allentato

Produttore

Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH 2000m EuroClass Eca -