Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLS1827G
Cod. Produttore
NSYPLS1827G
Cod. EAN
3606480776816

Informazioni di prodotto

Cassetta PLS, retro in poliestere, coperchio trasparente per PC IP65 18x27x18cm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PanelSeT PLS - Cassetta con retro in poliestere e coperchio trasparente per PC. 180 x 270 x 180 mm. Cassetta modulare isolante. Corpo stampato monoblocco. Montaggio a parete. Coperchio trasparente alto, vite di bloccaggio coperchio rimovibile. Retro in poliestere rinforzato in fibra di vetro, coperchio in policarbonato. Grigio RAL 7035. IP65, IK09, NEMA (13,4X). Resistenza al fuoco 960 °C. Classe di isolamento II.

Serie

PanelSeT_PLS

spessore materiale scatola

2 mm

profondità interna

165 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di montaggio

apparente

classe di protezione

II

adatto per uso esterno

resistenza agli urti

IK09

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

tipo di copertura

coperchio

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

coperchio/porta trasparente

profondità

180 mm

larghezza

270 mm

superficie

non trattato

altezza

180 mm

possibilità di applicazione

Produttore

CASSETTA PLS TRASP 18X27X18