Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYOPB15U5P
Cod. Produttore
NSYOPB15U5P
Cod. EAN
3606480169922

Informazioni di prodotto

Cass.OPB 15U fianc.ap.19''girevole p500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegato e saldato, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro 7035 RAL. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Grado di protezione contro gli oggetti IP20 e gli impatti IK08 per la porta vetrata. Rack girevole che accetta un carico massimo di 25kg in conformità con la norma IEC62208. Dimensioni armadio: 780mm altezza (o 15U), 600mm larghezza e 500mm profondità.

esecuzione

con telaio mobile

scomponibile

con pareti laterali

numero di unità di altezza (UA)

15

grado di protezione (IP)

IP20

numero RAL

7035

numero di porte

1

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

max. capacità di carico

50

materiale

acciaio

con lamiera per tetto

con porta frontale

larghezza

600 mm

profondità

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

livello di montaggio

telaio orientabile

altezza

780 mm

Serie

Actassi_OPB

Produttore

Cassetta OPB 15U fianchi apribili 19" girevole profondità 500