Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSBM404012
Cod. Produttore
NSYSBM404012
Cod. EAN
3606480520259

Informazioni di prodotto

Cassetta industriale Flat Box 400x400x120

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta industriale Spacial SBM. Multifunzione. 400 x 400 x 120 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Fissaggio del coperchio con vite metallica a metà giro. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. Realizzato in lamiera di acciaio con finitura in polvere di poliestere. Protezione IP66, IK10.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

fissaggio al palo

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

larghezza

400 mm

profondità

120 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

400 mm

spessore materiale scatola

1.2

con coperchio

tipo di montaggio

apparente/incassato

senza alogeni

piombabile

lunghezza

400 mm

temperatura di impiego

-25 °C

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

PanelSeT_SBM

Produttore

Cassetta industriale Flat Box 400x400x120