Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
profondità
70 mm 70 mm
senza alogeni
larghezza
152 mm
lunghezza
294 mm
profondità interna
70 mm
inserimento dal retro
forma
rettangolare
materiale
plastica
esecuzione
singolo
fissaggio del coperchio
avvitato
fissaggio degli apparecchi
avvitare
grado di protezione (IP)
IP40
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te