Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08173
Cod. Produttore
08173
Cod. EAN
3303430081739

Informazioni di prodotto

Canalina L300 Prisma G 9M IP30

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La canalina L300 Prisma è un prodotto essenziale per l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata in robusto acciaio, questa canalina offre una resistenza eccellente e una protezione efficace per i cavi, garantendo al contempo un aspetto ordinato e professionale. Il suo design versatile permette un'installazione semplice e rapida, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di spazio. Con una finitura bianca elegante, la canalina si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, contribuendo a mantenere l'estetica degli interni. Questa canalina è ideale per chi cerca una soluzione pratica e duratura per la gestione dei cavi, senza compromettere lo stile.

possibilità di fissaggio a parete

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK07

colore

Bianco

numero RAL

9001

adatto per montaggio metrico

larghezza

300 mm

profondità

205 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

480 mm

accoppiabile

montaggio a parete

indipendente

Serie

Prisma

Produttore

CANALINA L300 G.9M