Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLBA7A80030
Cod. Produttore
BA7A80030
Cod. EAN
4012740212588

Informazioni di prodotto

CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH80

Documentazione tecnica

CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH80

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

colore

grigio pietra

esecuzione della parete laterale

intagliato

resistente alle correnti di dispersione

larghezza

30 mm

autoestinguente

sezione utile

1916 mm²

lunghezza

2000 mm

con parte superiore

altezza

80 mm

larghezza della fessura

6 mm

distanza della fessura

6.5 mm

Produttore

CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH80