Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHA780100
Cod. Produttore
HA780100
Cod. EAN
4012740199322

Informazioni di prodotto

CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B100XH80
Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B100Xh80

esecuzione della parete laterale

intagliato

colore

grigio luce

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

con parte superiore

sezione utile

6548 mm²

larghezza della fessura

6 mm

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

6.5 mm

autoestinguente

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

senza alogeni

resistente alle correnti di dispersione

Produttore

CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B10