Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUC916
Cod. Produttore
UC916
Cod. EAN
3250616139169

Informazioni di prodotto

CANAL.VERT.CON COPERCHIO 60X80L2000

Documentazione tecnica

Sistema Quadro Canaletta Verticale Con Coperchio Sezione 60X80 L2000

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

colore

grigio luce

esecuzione della parete laterale

intagliato

larghezza

60 mm

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

altezza

80 mm

resistente alle correnti di dispersione

Produttore

CANAL.VERT.CON COPERCHIO 60X80L2000