Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /
Informazioni di prodotto
numero di canali
1
memoria dei valori misurati
visualizzazione
digitale
interfaccia
dare pressione (pompa pressione est.)
misurare la pressione
risoluzione minima tensione continua
0,01 mV
risoluzione minima corrente continua
1 µA
risoluzione minima resistenza
0,01 ohm
max. intervallo di misura della tensione DC
30 V
max. intervallo di misura della corrente DC
0.024 A
max. intervallo di misura della resistenza
4000 Ohm
visualizzazione multipla
dare una tensione di 0 V ... 10 V
dare una corrente di 0 mA ... 24 mA
termocoppia RTD
termocoppia tipo E
termocoppia tipo J
termocoppia tipo K
termocoppia tipo L
termocoppia tipo N
termocoppia tipo T
termocoppia tipo U
risoluzione minima dare tensione
risoluzione minima dare corrente
0,001 mA
assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA
risoluzione minima assorbimento di corrente
dare resistenza
resistenza massima emittente
termocoppia RTD PT100
termocoppia RTD PT1000
dare frequenza e gruppi di impulsi
frequenza massima
15000 Hz
funzione rampa e scala
misurare e dare simultaneamente
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te