Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-725EX
Cod. Produttore
FLUKE-725EX
Cod. EAN
0095969242370

Informazioni di prodotto

Intrinsically Safe Multifunction Process Calibrator

numero di canali

1

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

interfaccia

dare pressione (pompa pressione est.)

misurare la pressione

risoluzione minima tensione continua

0,01 mV

risoluzione minima corrente continua

1 µA

risoluzione minima resistenza

0,01 ohm

max. intervallo di misura della tensione DC

30 V

max. intervallo di misura della corrente DC

0.024 A

max. intervallo di misura della resistenza

3200 Ohm

visualizzazione multipla

dare una tensione di 0 V ... 10 V

dare una corrente di 0 mA ... 24 mA

termocoppia RTD

termocoppia tipo E

termocoppia tipo J

termocoppia tipo K

termocoppia tipo L

termocoppia tipo N

termocoppia tipo T

termocoppia tipo U

risoluzione minima dare tensione

0,01 mV

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

dare resistenza

resistenza massima emittente

3200 Ohm

termocoppia RTD PT100

termocoppia RTD PT1000

dare frequenza e gruppi di impulsi

frequenza massima

10000 Hz

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Produttore

CALIBRATORE DI PROCESSO MULTIFUNZIO