Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF350671
Cod. Produttore
350671
Cod. EAN
3599079917700

Informazioni di prodotto

CABLOFIL COPERCHIO CP 500 ZM

Documentazione tecnica

CP400 - coperchio larghezza 500mm, lunghezza 2m. Materiale ZnMg

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

graffa coperchio

larghezza parte superiore

500

spessore del materiale

0.75 mm

adatto per canale a griglia

lunghezza

2000 mm

Produttore

CABLOFIL COPERCHIO CP 500 ZM