Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF350668
Cod. Produttore
350668
Cod. EAN
3599079917670

Informazioni di prodotto

CABLOFIL COPERCHIO CP 300 ZM

Documentazione tecnica

CP300 - coperchio larghezza 300mm, lunghezza 2m. Materiale ZnMg

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

graffa coperchio

larghezza parte superiore

300

spessore del materiale

0.6 mm

adatto per canale a griglia

lunghezza

2000 mm

Produttore

CABLOFIL COPERCHIO CP 300 ZM