Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF350667
Cod. Produttore
350667
Cod. EAN
3599079917663

Informazioni di prodotto

CABLOFIL COPERCHIO CP 200 ZM

Documentazione tecnica

CP200 - coperchio larghezza 200mm, lunghezza 2m. Materiale ZnMg

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

graffa coperchio

larghezza parte superiore

200

spessore del materiale

0.6 mm

adatto per canale a griglia

lunghezza

2000 mm

Produttore

CABLOFIL COPERCHIO CP 200 ZM