Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF350665
Cod. Produttore
350665
Cod. EAN
3599079917649

Informazioni di prodotto

CABLOFIL COPERCHIO CP 100 ZM

Documentazione tecnica

CP100 - coperchio larghezza 100mm, lunghezza 2m. Materiale ZnMg

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

graffa coperchio

larghezza parte superiore

100

spessore del materiale

0.6 mm

adatto per canale a griglia

lunghezza

2000 mm

Produttore

CABLOFIL COPERCHIO CP 100 ZM