Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF801464
Cod. Produttore
801464
Cod. EAN
3599078014646

Informazioni di prodotto

cab - vhm12x70 316l vite

Documentazione tecnica

vite VHM 12x70mm - 316L

apertura di chiave

19 mm

lunghezza

70 mm

dimensione della filettatura metrica

12

tipo di filettatura

M

superficie

non trattato

materiale

acciaio

dimensione della filettatura in pollici

1/2 pollice

qualità del materiale

acciaio inossidabile A4-70

Produttore

CAB - VHM12X70 316L VITE