Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per canale a griglia
portata
120 N
adatto per larghezza canale/conduttore
50 mm
adatto per altezza max. canale/conduttore
esecuzione
staffa di sospensione (staffa a C)
qualità del materiale
acciaio inossidabile
materiale
acciaio
fissaggio del canale
avvitabile
adatto per altezza sistema di supporto cavi
50
colore
acciaio inox
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te