Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586160
Cod. Produttore
586160
Cod. EAN
3599075861601

Informazioni di prodotto

cab - uc35 gs sostegno sospensione

Documentazione tecnica

elemento di fissaggio UC35 per passerelle a filo TXF35 e G-MINI - Finitura GS

adatto per canale a griglia

adatto per altezza max. canale/conduttore

30 mm

adatto per larghezza canale/conduttore

50 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

fissaggio del canale

avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

30

colore

zinco

Produttore

CAB - UC35 GS SOSTEGNO SOSPENSIONE