Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586100
Cod. Produttore
586100
Cod. EAN
3599075861007

Informazioni di prodotto

cab - sf100 gs sospensione autoportante

Documentazione tecnica

sospensione autoportante SF100 - Finitura GS

lunghezza

125 mm

diametro

21 mm

altezza

133.8 mm

larghezza

60 mm

portata

2500 N

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

CAB - SF100 GS SOSPENSIONE AUTOPORT