Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586711
Cod. Produttore
586711
Cod. EAN
3599075867115

Informazioni di prodotto

cab - separatore cotfil 30EZ

Documentazione tecnica

separatore COTFIL - altezza 30mm - lunghezza 3m - Finitura EZ

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

lunghezza

118 mm

altezza della parete divisoria

24 mm

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

senza viti

esecuzione

profilo a L

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

CAB - SEPARATORE COTFIL 30EZ