Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
altezza
25 mm
spessore del materiale
1.5 mm
larghezza
68 mm
portata
1 kN
momento di resistenza ly
7.36 cm4
lunghezza
594 mm
momento di resistenza lz
1.586 cm4
larghezza del foro
8.5 mm
larghezza della fessura
superficie
zincato a nastro
tipo di perforazione
retro forato
esecuzione
profilo singolo
forma del profilo
profilo a S
materiale
acciaio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te