Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
68 mm
lunghezza
494 mm
larghezza del foro
8.5 mm
spessore del materiale
1.5 mm
larghezza della fessura
25 mm
altezza
materiale
acciaio
tipo di perforazione
retro forato
esecuzione
profilo singolo
forma del profilo
profilo a S
superficie
zincato a nastro
momento di resistenza lz
1.586 cm4
momento di resistenza ly
7.36 cm4
portata
1 kN
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te