Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF013503
Cod. Produttore
013503
Cod. EAN
3599070135035

Informazioni di prodotto

cab - rcsn500 gc profilato l=500mm

Documentazione tecnica

profilato RCSN500 - lunghezza 500mm - Finitura GC

portata

1 kN

larghezza della fessura

25 mm

spessore del materiale

1.5 mm

momento di resistenza ly

7.36 cm4

larghezza

68 mm

momento di resistenza lz

1.586 cm4

larghezza del foro

8.5 mm

altezza

25 mm

lunghezza

494 mm

tipo di perforazione

retro forato

esecuzione

profilo singolo

forma del profilo

profilo a S

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

Produttore

CAB - RCSN500 GC PROFILATO L 500MM