Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF013504
Cod. Produttore
013504
Cod. EAN
3599070135042

Informazioni di prodotto

cab - rcsn500 316l profilato l=500mm

Documentazione tecnica

profilato RCSN500 - lunghezza 500mm - Finitura L

forma del profilo

profilo a S

esecuzione

profilo singolo

materiale

acciaio inossidabile

tipo di perforazione

retro forato

altezza

25 mm

spessore del materiale

1.5 mm

larghezza della fessura

25 mm

larghezza del foro

8.5 mm

portata

1 kN

larghezza

68 mm

lunghezza

494 mm

Produttore

CAB - RCSN500 316L PROFILATO L 500M