Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF013400
Cod. Produttore
013400
Cod. EAN
3599070134007

Informazioni di prodotto

cab - rcsn400 gs profilato l=400mm

Documentazione tecnica

profilato RCSN400 - lunghezza 400mm - Finitura GS

larghezza della fessura

25 mm

larghezza del foro

8.5 mm

spessore del materiale

1.5 mm

momento di resistenza lz

1.586 cm4

lunghezza

394 mm

altezza

25 mm

portata

1 kN

momento di resistenza ly

7.36 cm4

larghezza

68 mm

forma del profilo

profilo a S

tipo di perforazione

retro forato

esecuzione

profilo singolo

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

CAB - RCSN400 GS PROFILATO L 400MM