Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza del foro
8.5 mm
lunghezza
2994 mm
larghezza
68 mm
altezza
25 mm
larghezza della fessura
spessore del materiale
1.5 mm
superficie
zincato a nastro
materiale
acciaio
tipo di perforazione
retro forato
esecuzione
profilo singolo
forma del profilo
profilo a S
momento di resistenza lz
1.586 cm4
momento di resistenza ly
7.36 cm4
portata
1 kN
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te