Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF013033
Cod. Produttore
013033
Cod. EAN
3599070130337

Informazioni di prodotto

cab - rcsn3000 gc profilato l=3000mm

Documentazione tecnica

profilato RCSN3000 - lunghezza 3m - Finitura GC

larghezza

68 mm

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

2994 mm

larghezza della fessura

25 mm

larghezza del foro

8.5 mm

altezza

25 mm

esecuzione

profilo singolo

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

forma del profilo

profilo a S

tipo di perforazione

retro forato

momento di resistenza lz

1.586 cm4

momento di resistenza ly

7.36 cm4

portata

1 kN

Produttore

CAB - RCSN3000 GC PROFILATO L 3000M