Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF013034
Cod. Produttore
013034
Cod. EAN
3599070130344

Informazioni di prodotto

cab - rcsn3000 316l profilato l=3000mm

Documentazione tecnica

profilato RCSN3000 - lunghezza 3m - Finitura L

momento di resistenza ly

7.36 cm4

larghezza del foro

8.5 mm

spessore del materiale

1.5 mm

larghezza della fessura

25 mm

lunghezza

2994 mm

larghezza

68 mm

momento di resistenza lz

1.586 cm4

altezza

25 mm

portata

1 kN

qualità del materiale

acciaio inossidabile

tipo di perforazione

retro forato

forma del profilo

profilo a S

esecuzione

profilo singolo

materiale

acciaio

Produttore

CAB - RCSN3000 316L PROFILATO L 300