Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF013304
Cod. Produttore
013304
Cod. EAN
3599070133048

Informazioni di prodotto

FUSIBILI CILIND.-gG ACR 10,3x38-4A s/segn.

Documentazione tecnica

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 4 A. Senza segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\'interruzione 100kA

qualità del materiale

acciaio inossidabile

materiale

acciaio

tipo di perforazione

retro forato

esecuzione

profilo singolo

forma del profilo

profilo a S

momento di resistenza lz

1.586 cm4

momento di resistenza ly

7.36 cm4

portata

1 kN

larghezza del foro

8.5 mm

spessore del materiale

1.5 mm

larghezza della fessura

25 mm

altezza

25 mm

larghezza

68 mm

lunghezza

294 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

dimensione

10×38 mm

corrente nominale

4 A

tipo di tensione

AC/DC

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

frequenza d’esercizio

42

potere di interruzione

120

corrente di dimensionamento

4

tensione di dimensionamento

500

Produttore

CAB - RCSN300 316L PROFILATO L 300M