Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF013020
Cod. Produttore
013020
Cod. EAN
3599070130207

Informazioni di prodotto

FUSIBILI CILIND.-aM ACR 10,3x38-20A s/perc.

Documentazione tecnica

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 20 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 400 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di perforazione

retro forato

esecuzione

profilo singolo

forma del profilo

profilo a S

momento di resistenza lz

1.586 cm4

momento di resistenza ly

7.36 cm4

portata

1 kN

larghezza del foro

8.5 mm

spessore del materiale

1.5 mm

larghezza della fessura

25 mm

altezza

25 mm

larghezza

68 mm

lunghezza

1994 mm

tensione nominale

AC 400 V

dimensione

10×38 mm

corrente nominale

20 A

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

tipo di tensione

AC/DC

frequenza d’esercizio

42

potere di interruzione

120

corrente di dimensionamento

20

tensione di dimensionamento

500

Produttore

CAB - RCSN2000 GS PROFILATO L 2000M