Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF013200
Cod. Produttore
013200
Cod. EAN
3599070132003

Informazioni di prodotto

cab - rcsn200 gs profilato l=200mm

Documentazione tecnica

profilato RCSN200 - lunghezza 200mm - Finitura GS

lunghezza

194 mm

larghezza del foro

8.5 mm

larghezza

68 mm

spessore del materiale

1.5 mm

altezza

25 mm

larghezza della fessura

25 mm

tipo di perforazione

retro forato

esecuzione

profilo singolo

superficie

zincato a nastro

forma del profilo

profilo a S

materiale

acciaio

momento di resistenza lz

1.586 cm4

momento di resistenza ly

7.36 cm4

portata

1 kN

Produttore

CAB - RCSN200 GS PROFILATO L 200MM