Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF013203
Cod. Produttore
013203
Cod. EAN
3599070132034

Informazioni di prodotto

cab - rcsn200 gc profilato l=200mm

Documentazione tecnica

profilato RCSN200 - lunghezza 200mm - Finitura GC

larghezza del foro

8.5 mm

altezza

25 mm

larghezza della fessura

25 mm

lunghezza

194 mm

larghezza

68 mm

spessore del materiale

1.5 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

esecuzione

profilo singolo

momento di resistenza lz

1.586 cm4

momento di resistenza ly

7.36 cm4

portata

1 kN

forma del profilo

profilo a S

materiale

acciaio

tipo di perforazione

retro forato

Produttore

CAB - RCSN200 GC PROFILATO L 200MM