Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
momento di resistenza ly
7.36 cm4
spessore del materiale
1.5 mm
larghezza della fessura
25 mm
larghezza
68 mm
lunghezza
144 mm
portata
1 kN
altezza
momento di resistenza lz
1.586 cm4
larghezza del foro
8.5 mm
tipo di perforazione
retro forato
forma del profilo
profilo a S
materiale
acciaio
esecuzione
profilo singolo
qualità del materiale
acciaio inossidabile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te