Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF013013
Cod. Produttore
013013
Cod. EAN
3599070130139

Informazioni di prodotto

cab - rcsn1000 gc profilato l=1000mm

Documentazione tecnica

profilato RCSN1000 - lunghezza 1m - Finitura GC

larghezza del foro

8.5 mm

larghezza della fessura

25 mm

lunghezza

994 mm

momento di resistenza ly

7.36 cm4

larghezza

68 mm

spessore del materiale

1.5 mm

portata

1 kN

altezza

25 mm

momento di resistenza lz

1.586 cm4

materiale

acciaio

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

forma del profilo

profilo a S

superficie

zincato a caldo a immersione

Produttore

CAB - RCSN1000 GC PROFILATO L 1000M