Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF013014
Cod. Produttore
013014
Cod. EAN
3599070130146

Informazioni di prodotto

cab - rcsn1000 316l profilato l=1000mm

Documentazione tecnica

profilato RCSN1000 - lunghezza 1m - Finitura L

forma del profilo

profilo a S

esecuzione

profilo singolo

materiale

acciaio inossidabile

tipo di perforazione

retro forato

altezza

25 mm

spessore del materiale

1.5 mm

larghezza della fessura

25 mm

larghezza del foro

8.5 mm

portata

1 kN

larghezza

68 mm

lunghezza

994 mm

Produttore

CAB - RCSN1000 316L PROFILATO L 100