Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
altezza
15 mm
momento di resistenza ly
4.903 cm4
spessore del materiale
2.5 mm
larghezza
51 mm
larghezza del foro
8.5 mm
momento di resistenza lz
0.517 cm4
lunghezza
3000 mm
larghezza della fessura
40 mm
forma del profilo
profilo a S
superficie
zincato a nastro
materiale
acciaio
esecuzione
profilo singolo
tipo di perforazione
retro forato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te