Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
momento di resistenza lz
0.517 cm4
lunghezza
2000 mm
spessore del materiale
2.5 mm
larghezza del foro
8.5 mm
altezza
15 mm
momento di resistenza ly
4.903 cm4
larghezza
51 mm
larghezza della fessura
40 mm
superficie
zincato a nastro
esecuzione
profilo singolo
forma del profilo
profilo a S
tipo di perforazione
retro forato
materiale
acciaio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te