Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF002933
Cod. Produttore
002933
Cod. EAN
3599070029334

Informazioni di prodotto

cab - rcs2000 gc profilato cs l=2000mm

Documentazione tecnica

profilato RCS2000 - lunghezza 2m - GC

altezza

15 mm

larghezza

51 mm

larghezza della fessura

40 mm

lunghezza

2000 mm

larghezza del foro

8.5 mm

momento di resistenza ly

4.903 cm4

spessore del materiale

2.5 mm

momento di resistenza lz

0.517 cm4

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

esecuzione

profilo singolo

forma del profilo

profilo a S

tipo di perforazione

retro forato

Produttore

CAB - RCS2000 GC PROFILATO CS L 200