Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF002934
Cod. Produttore
002934
Cod. EAN
3599070029341

Informazioni di prodotto

cab - rcs2000 316l profilato cs l=2000mm

Documentazione tecnica

profilato RCS2000 - lunghezza 2m - 316L

momento di resistenza ly

4.903 cm4

larghezza

51 mm

larghezza della fessura

40 mm

larghezza del foro

8.5 mm

spessore del materiale

2.5 mm

altezza

15 mm

lunghezza

2000 mm

momento di resistenza lz

0.517 cm4

qualità del materiale

acciaio inossidabile

materiale

acciaio

tipo di perforazione

retro forato

esecuzione

profilo singolo

forma del profilo

profilo a S

Produttore

CAB - RCS2000 316L PROFILATO CS L 2