Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586650
Cod. Produttore
586650
Cod. EAN
3599075866507

Informazioni di prodotto

cab - r35gs supporto a pavimento h35mm

Documentazione tecnica

supporto per posa a pavimento R35 - altezza 35mm - larghezza 100mm - GS

adatto per filo canale a griglia

50 mm 600 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 600 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale a griglia

adatto per altezza sistema di supporto cavi

25 mm

lunghezza

132 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

tipo di connessione

connettore senza viti

esecuzione

connettore longitudinale

Produttore

CAB - R35GS SUPPORTO A PAVIMENTO H3