Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF002740
Cod. Produttore
002740
Cod. EAN
3599070027408

Informazioni di prodotto

cab - ps500 gs asta di sospensione h=510mm

Documentazione tecnica

Asta di sospensione PS500 - altezza 545mm - lunghezza 100mm - GS

altezza del profilo

15 mm

larghezza del profilo

51 mm

lunghezza

545 mm

portata

0.13 kN

materiale

acciaio

esecuzione

profilo a S

superficie

zincato a nastro

Produttore

CAB - PS500 GS ASTA DI SOSPENSIONE