Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556610
Cod. Produttore
556610
Cod. EAN
3599075566100

Informazioni di prodotto

cab - pcsn500 gs asta di sospensione

Documentazione tecnica

Asta di sospensione PCSN500 - lunghezza 500mm - GS

portata

0.25 kN

lunghezza

478.5 mm

larghezza del profilo

68 mm

altezza del profilo

25 mm

esecuzione

profilo a S

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

Produttore

CAB - PCSN500 GS ASTA DI SOSPENSION