Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556603
Cod. Produttore
556603
Cod. EAN
3599075566032

Informazioni di prodotto

cab - pcsn400 gc asta di sospensione

Documentazione tecnica

Asta di sospensione PCSN400 - lunghezza 400mm - GC

lunghezza

378.5 mm

altezza del profilo

25 mm

larghezza del profilo

68 mm

portata

0.25 kN

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

esecuzione

profilo a S

Produttore

CAB - PCSN400 GC ASTA DI SOSPENSION